Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2903670 REL-IR4/LDP- 24DC/4X21AU RELE SINGOLO - 2903670

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 18.7...46.8 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356758833

Artikelnummer

PHC2903670

Herstellernummer

2903670

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

18.7...46.8 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

21.2 mm

Höhe:

27.5 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

35.6 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Steckbare Industrierelais mit Leistungskontakten und zusätzlicher Hartvergoldung, 4 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1+, A2-, Spulenspannung: 24 V DC