Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2903677 REL-IR4/LDP- 24DC/4X21 RELE INDUSTRIALE - 2903677

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2903677 REL-IR4/LDP- 24DC/4X21 RELE INDUSTRIALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 6 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 18.7...46.8 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356758901

Artikelnummer

PHC2903677

Herstellernummer

2903677

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

6 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

18.7...46.8 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

21.2 mm

Höhe:

27.5 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

35.6 mm

Schutzart (IP):

sonstige

Steckbare Industrierelais mit Leistungskontakten, 4 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1+, A2-, Eingangsspannung: 24 V DC