Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2903804 VIP-2/PT/FLK50 (1-40) /S7 MODULO VARIOFA - 2903804

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2903804 VIP-2/PT/FLK50 (1-40) /S7 MODULO VARIOFA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Polzahl - 50

  • Bemessungsspannung - 60 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356796514

Artikelnummer

PHC2903804

Herstellernummer

2903804

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Polzahl:

50

Bemessungsspannung:

60 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Bemessungsstrom:

1 A

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

56 mm

Breite:

107.9 mm

Höhe:

72.1 mm

VARIOFACE-Übergabemodul für Siemens SIMATIC® S7-300, mit SIMATIC®-spezifischer Beschriftung (1-40), Push-in-Anschluss, Modulbreite: 107,9 mm