PHOENIX CONTACT - PHC2904371 UNO-PS/2AC/24DC/90W/C2LPS ALIMENTATORE - 2904371

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 3.75 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 400...500 V
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356933483
Artikelnummer
PHC2904371
Herstellernummer
2904371
Hersteller
PHC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
3.75 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
400...500 V
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
2. Ausgangsspannung:
24...24 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
90 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
3.75 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
211.3 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
400...500 V
Breite:
55 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
90 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
84 mm
Höhe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Wandmontage möglich:
nein
Einbaubreite:
55 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne



