Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2904631 PLC-OSC- 24DC/230AC/2.4/ACT RELE STATO S - 2904631

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 19.2...28.8 V

  • Ausgangsspannung - 24...253 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 2.4 A

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Art des Digitalausgangs - elektronisch

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356867771

Artikelnummer

PHC2904631

Herstellernummer

2904631

Hersteller

PHC

Eingangsspannung:

19.2...28.8 V

Ausgangsspannung:

24...253 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

2.4 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

PLC-INTERFACE für Ausgabefunktionen, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../ACT mit Schraubanschluss und integriertem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24-253 V AC/2,4 A