Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2904909 RAD-868-IFS TRASMETTITORE RADIO - 2904909

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356899345

Artikelnummer

PHC2904909

Herstellernummer

2904909

Hersteller

PHC

Besonders geeignet für die zeitunkritische Signalübertragung über große Distanzen mit Hindernissen. Mehrere Kilometer Reichweite durch einstellbare Datenraten der Funkschnittstelle. Schnelle und einfache Inbetriebnahme ohne Programmierung. Hohe Zuverlässigkeit durch Trusted-Wireless-2.0-Technologie (AES-Verschlüsselung, Frequenzsprungverfahren und Koexistenzmanagement). Mesh-Netzwerke bis zu 99 Teilnehmer. Integrierte RS-232/RS-485-Schnittstelle. Modular erweiterbar mit bis zu 32 I/O-Erweiterungsmodulen.Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C.