Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2905341 VAL-SEC-T2-1S-350 SCARICATORE - 2905341

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Schutzpegel - 1.5 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 240 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 350 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356948043

Artikelnummer

PHC2905341

Herstellernummer

2905341

Hersteller

PHC

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Schutzpegel:

1.5 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

240 V

Höchste Dauerspannung AC:

350 V

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Baugröße:

1 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

16 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

25 mm²

Schutzpegel L-N:

1.5 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Integrierte Vorsicherung:

nein

Leckstromarmer Varistorableiter. Hochleistungs-Gasableiter für den N/PE-Schutz. Steckbar. Niedriger Schutzpegel von 1,5 kV. Optische, mechanische Statusanzeige. Wahlweise mit potenzialfreiem Fernmeldekontakt.