Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2905422 FLT-SEC-P-T1-350/25-P SPINA DI RICAMBIO - 2905422

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2905422 FLT-SEC-P-T1-350/25-P SPINA DI RICAMBIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 25 kA

  • Montageart - auf Basiselement

  • Höchste Dauerspannung AC - 350 V

  • Baugröße - 2 TE

  • Netzform TT - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356950107

Artikelnummer

PHC2905422

Herstellernummer

2905422

Hersteller

PHC

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

25 kA

Montageart:

auf Basiselement

Höchste Dauerspannung AC:

350 V

Baugröße:

2 TE

Netzform TT:

ja

Nennableitstoßstrom (8/20):

25 kA

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Nennspannung AC:

240 V

Schutzpegel:

1.5 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

50 kA

Ausblasend:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 1:

ja

Netzfolgestromfreie Funkenstrecke. Leckstromfrei, geeignet für den Einsatz im Vorzählerbereich. Steckbar. Niedriger Schutzpegel von 1,5 kV. Optische, mechanische Statusanzeige.