Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2905489 UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20 ALIMENTATORE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 5...24 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

  • Kurzschlussfest - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356954594

Artikelnummer

PHC2905489

Herstellernummer

2905489

Hersteller

PHC

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Max. Ausgangsstrom 1:

20 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

5...24 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Kurzschlussfest:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Breite:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

90 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

84 mm

Höhe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Wandmontage möglich:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Flexible Montage durch einfaches Aufrasten auf die Tragschiene. Robustes Design.