Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2905491 ST-OV2- 24DC/ 24DC/5 OPTOACC. DI POTENZA - 2905491

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2905491 ST-OV2- 24DC/ 24DC/5 OPTOACC. DI POTENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 19.2...28.8 V

  • Ausgangsspannung - 3...30 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 5 A

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Art des Digitalausgangs - elektronisch

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918079444

Artikelnummer

PHC2905491

Herstellernummer

2905491

Hersteller

PHC

Eingangsspannung:

19.2...28.8 V

Ausgangsspannung:

3...30 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

5 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Steckbares Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3-30 V DC/max. 5 A, steckbar auf Grundklemmenblöcke