PHOENIX CONTACT - PHC2906032 CBMC E4 24DC/4X1-10A/NO INTERRUTTORE - 2906032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - Automat
Ausführung des Sicherungshalters - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 0...30 V
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
1 ST
EAN
4055626149356
Artikelnummer
PHC2906032
Herstellernummer
2906032
Hersteller
PHC
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Automat
Ausführung des Sicherungshalters:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
0...30 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
LED
Farbe:
sonstige
Bemessungsspannung:
24 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...10 mm²
Bemessungsstrom In:
40 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...6 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Tiefe:
90 mm
Betriebstemperatur:
-25...60 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Breite:
36 mm


