PHOENIX CONTACT - PHC2906212 UM 108-PROFIL 200CM PROFILATO - 2906212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tragschienenmontage möglich - nein
Wandmontage möglich - nein
Breite - 2000 mm
Höhe - 37.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4017918277420
Artikelnummer
PHC2906212
Herstellernummer
2906212
Hersteller
PHC
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Breite:
2000 mm
Höhe:
37.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
Tiefe:
122.6 mm
Strangprofil-Aufbaugehäuse, mit einer Baubreite von 108 mm und einer Festlänge von 200 cm



