PHOENIX CONTACT - PHC2906223 RIF-1-RPT-LDP-12DC/2X21 PORTARELE - 2906223

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 9.6...16.8 V
Komplettgerät mit Sockel - ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Packung
10 ST
EAN
4055626047805
Artikelnummer
PHC2906223
Herstellernummer
2906223
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
9.6...16.8 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
16.4 mm
Höhe:
97.21 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
75 mm
Schutzart (IP):
IP20








