PHOENIX CONTACT - PHC2906225 UM 72-PROFIL 200CM PROFILATO - 2906225

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tragschienenmontage möglich - nein
Wandmontage möglich - nein
Breite - 2000 mm
Höhe - 37.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4017918277437
Artikelnummer
PHC2906225
Herstellernummer
2906225
Hersteller
PHC
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Breite:
2000 mm
Höhe:
37.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
RAL-Nummer:
6021
Tiefe:
89.6 mm
Strangprofil-Aufbaugehäuse, mit einer Baubreite von 72 mm und einer Festlänge von 200 cm



