Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2906239 MACX MCR-VAC CONVERTITORE TENSIONE - 2906239

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anfangswert Messbereich Spannung - 0 V

  • Endwert Messbereich Spannung - 550 V

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

  • Konfigurationsfunktion integriert - ja

  • Mit Schaltausgang - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626051000

Artikelnummer

PHC2906239

Herstellernummer

2906239

Hersteller

PHC

Anfangswert Messbereich Spannung:

0 V

Endwert Messbereich Spannung:

550 V

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Mit Schaltausgang:

nein

Bidirektionale Ausgangssignale. 3-Wege-Trennung. ZERO/SPAN-Abgleich ± 20 %. Werkzeugloses Parametrieren der Messwerte. Teach-in-Konfiguration des Messwertbereichs.