PHOENIX CONTACT - PHC2906252 EMD-BL-PTC CONTROLLO TEMP - 2906252

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Breite - 17.5 mm
Höhe - 88 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Tiefe - 65.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4055626053738
Artikelnummer
PHC2906252
Herstellernummer
2906252
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
17.5 mm
Höhe:
88 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Tiefe:
65.5 mm
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
195.5...253 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
195.5...253 V


