PHOENIX CONTACT - PHC2906490 UM108-SEPEF/L PORTA SCHEDA - 2906490

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tragschienenmontage möglich - nein
Wandmontage möglich - nein
Höhe - 37.5 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - grün
Packung
10 ST
EAN
4017918131326
Artikelnummer
PHC2906490
Herstellernummer
2906490
Hersteller
PHC
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Höhe:
37.5 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grün
Tiefe:
122.6 mm
Aufbaugehäuse, mit Rastfuß und PE-Kontakt, Seitendeckel, Farbe: grün




