Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2906750 TTC-6P-1X2-M-24DC-PT-I SCARICATORE - 2906750

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung DC - 24...24 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA

  • Höchste Dauerspannung DC - 30 V

  • Nennlaststrom - 0.6 A

  • Schutzpegel Ader/Ader - 50 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626134819

Artikelnummer

PHC2906750

Herstellernummer

2906750

Hersteller

PHC

Nennspannung DC:

24...24 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Höchste Dauerspannung DC:

30 V

Nennlaststrom:

0.6 A

Schutzpegel Ader/Ader:

50 V

Schutzpegel Ader/Erde:

700 V

Grenzfrequenz:

0.94 MHz

Montageart:

sonstige

Anschluss 1:

Klemme

Ableiterüberwachung:

ja

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Platzsparende Installation durch schmale Baubreite von 6,2 mm. Signalisierung ohne zusätzliche Hilfsenergie dank mechanischer Statusanzeige. Optionales Fernmeldemodul überwacht bis zu 40 Artikel ohne zusätzliche Verdrahtung. Schnelle und werkzeuglose Installation der Überspannungsschutzgeräte dank Push-in-Anschlusstechnik. Keine Beeinflussung des Signals bei Wartungsarbeiten dank impedanzneutralem Stecken und Ziehen der Schutzstecker. Fehlerfreies austauschen von Schutzsteckern dank Kodierung. Einfache Unterbrechung von Signalkreisen für Wartungsarbeiten dank vertikaler Messertrennung. Sicheres Verhalten bei Überlast durch integrierte Abtrennvorrichtung.