PHOENIX CONTACT - PHC2906790 TTC-6P-1X2-F-M-24DC-PT-I SCARICATORE - 2906790

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 24...24 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Höchste Dauerspannung DC - 30 V
Nennlaststrom - 0.6 A
Schutzpegel Ader/Ader - 50 V
Packung
1 ST
EAN
4055626135465
Artikelnummer
PHC2906790
Herstellernummer
2906790
Hersteller
PHC
Nennspannung DC:
24...24 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Höchste Dauerspannung DC:
30 V
Nennlaststrom:
0.6 A
Schutzpegel Ader/Ader:
50 V
Schutzpegel Ader/Erde:
1300 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
750 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
750 V
Grenzfrequenz:
0.94 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein







