Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2906796 TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I SCARICATORE - 2906796

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung DC - 12...12 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA

  • Höchste Dauerspannung DC - 15 V

  • Nennlaststrom - 0.6 A

  • Schutzpegel Ader/Ader - 25 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626135519

Artikelnummer

PHC2906796

Herstellernummer

2906796

Hersteller

PHC

Nennspannung DC:

12...12 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Höchste Dauerspannung DC:

15 V

Nennlaststrom:

0.6 A

Schutzpegel Ader/Ader:

25 V

Schutzpegel Ader/Erde:

1100 V

Schutzpegel Ader/Signalground:

80 V

Schutzpegel Signalground/Protectiveground:

80 V

Grenzfrequenz:

60 MHz

Montageart:

sonstige

Anschluss 1:

Klemme

Ableiterüberwachung:

ja

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Platzsparende Installation durch schmale Baubreite von 6,2 mm. Signalisierung ohne zusätzliche Hilfsenergie dank mechanischer Statusanzeige. Optionales Fernmeldemodul überwacht bis zu 40 Artikel ohne zusätzliche Verdrahtung. Schnelle und werkzeuglose Installation der Überspannungsschutzgeräte dank Push-in-Anschlusstechnik. Keine Beeinflussung des Signals bei Wartungsarbeiten dank impedanzneutralem Stecken und Ziehen der Schutzstecker. Fehlerfreies austauschen von Schutzsteckern dank Kodierung. Einfache Unterbrechung von Signalkreisen für Wartungsarbeiten dank vertikaler Messertrennung. Sicheres Verhalten bei Überlast durch integrierte Abtrennvorrichtung. Geerdete oder isolierte Schirmerdung dank dritter Klemmstelle am Überspannungsschutzgerät.