Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2907064 FA MCR-D-TUI-UI-2REL-UP Display - 2907064

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2907064 FA MCR-D-TUI-UI-2REL-UP Display

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP65

  • Höhe der Front - 48 mm

  • Betriebstemperatur - -20...60 °C

  • Breite der Front - 96 mm

  • Einbautiefe - 151.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626204666

Artikelnummer

PHC2907064

Herstellernummer

2907064

Hersteller

PHC

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Höhe der Front:

48 mm

Betriebstemperatur:

-20...60 °C

Breite der Front:

96 mm

Einbautiefe:

151.8 mm

Multifunktionaler Prozessanzeiger im Schalttafeleinbaugehäuse zur Überwachung und Darstellung von analogen Messwerten. Universaleingänge erlauben den Anschluss von Strom, Spannung, RTDs und TCs. Zwei Relaiswechslerausgänge und ein Analogausgang.