PHOENIX CONTACT - PHC2907325 TTC-3-1X2-24DC-PT SCARICATORE - 2907325

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 24...24 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Höchste Dauerspannung DC - 30 V
Nennlaststrom - 0.25 A
Schutzpegel Ader/Ader - 45 V
Packung
1 ST
EAN
4055626199917
Artikelnummer
PHC2907325
Herstellernummer
2907325
Hersteller
PHC
Nennspannung DC:
24...24 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Höchste Dauerspannung DC:
30 V
Nennlaststrom:
0.25 A
Schutzpegel Ader/Ader:
45 V
Schutzpegel Ader/Erde:
1000 V
Grenzfrequenz:
2.4 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


