Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2907379 TRIO2-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 MODULO DIO - 2907379

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 12...24 V

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Tragschienenmontage möglich - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626198279

Artikelnummer

PHC2907379

Herstellernummer

2907379

Hersteller

PHC

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Max. Ausgangsstrom 1:

20 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

12...24 V

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Breite:

41 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Einbauhöhe:

130 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

115 mm

Höhe:

130 mm

Schutzart (IP):

IP20

Wandmontage möglich:

nein

Schnelle und einfache Installation durch Push-in-Anschlusstechnik. Redundante Verdrahtung bis zur Last.