Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2907380 TRIO2-DIODE/12-24DC/2X10/1X20 MODULO DIO - 2907380

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 12...24 V

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Tragschienenmontage möglich - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626198262

Artikelnummer

PHC2907380

Herstellernummer

2907380

Hersteller

PHC

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Max. Ausgangsstrom 1:

10 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

12...24 V

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Breite:

35 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Einbauhöhe:

130 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

115 mm

Höhe:

130 mm

Schutzart (IP):

IP20

Wandmontage möglich:

nein

Schnelle und einfache Installation durch Push-in-Anschlusstechnik. Redundante Verdrahtung bis zur Last.