Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2907444 ME 22,5 OT-MSTBO SET SET PARTE SUP. CUST - 2907444

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2907444 ME 22,5 OT-MSTBO SET SET PARTE SUP. CUST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 22.5 mm

  • Höhe - 38.5 mm

  • Tiefe - 99 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grün

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918131531

Artikelnummer

PHC2907444

Herstellernummer

2907444

Hersteller

PHC

Breite:

22.5 mm

Höhe:

38.5 mm

Tiefe:

99 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grün

Tragschienenmontage möglich:

nein

RAL-Nummer:

6021

Breite in Teilungseinheiten:

0

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Wandmontage möglich:

nein

Werkzeuglose Montage. Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm bis 90 mm,modular erweiterbar.