PHOENIX CONTACT - PHC2907525 UM 108-PROFIL 100CM PROFILATO - 2907525

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tragschienenmontage möglich - nein
Wandmontage möglich - nein
Breite - 1000 mm
Höhe - 37.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4017918336653
Artikelnummer
PHC2907525
Herstellernummer
2907525
Hersteller
PHC
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Breite:
1000 mm
Höhe:
37.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
Tiefe:
122.6 mm
Aufbaugehäuse, offen, Unterteil, Querverbindung: ohne Busverbinder, Farbe: grün, Breite: 1000 mm, Polzahl Querverbinder: -, Hinweis: benötigte Profillänge = Leiterplattenlänge - 3,6 mm


