Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2907554 UM 45-SEAS PORTA SCHEDA - 2907554

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tragschienenmontage möglich - nein

  • Wandmontage möglich - nein

  • Höhe - 21 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grün

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918147860

Artikelnummer

PHC2907554

Herstellernummer

2907554

Hersteller

PHC

Tragschienenmontage möglich:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Höhe:

21 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grün

Tiefe:

45 mm

Aufbaugehäuse, mit Rastfuß, Seitendeckel, Farbe: grün, Hinweis: bei Verwendung dieses Seitenelements ist die Profillänge = Leiterplattenlänge.