Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2907583 UM 72-PROFIL 100CM PROFILATO - 2907583

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2907583 UM 72-PROFIL 100CM PROFILATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tragschienenmontage möglich - nein

  • Wandmontage möglich - nein

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 37.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918365394

Artikelnummer

PHC2907583

Herstellernummer

2907583

Hersteller

PHC

Tragschienenmontage möglich:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Breite:

1000 mm

Höhe:

37.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grün

RAL-Nummer:

6021

Tiefe:

89.6 mm

Aufbaugehäuse, Länge: 1000 mm, offen, Unterteil, Querverbindung: ohne Busverbinder, Farbe: grün, Breite: 1000 mm, Polzahl Querverbinder: -, Hinweis: benötigte Profillänge = Leiterplattenlänge - 3,6 mm