Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2907719 QUINT4-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 MODULO DI - 2907719

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Max. Ausgangsstrom bei DC - 40 A

  • Redundanzfähigkeit - nein

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 130 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626231211

Artikelnummer

PHC2907719

Herstellernummer

2907719

Hersteller

PHC

Art der Eingangsspannung:

DC

Max. Ausgangsstrom bei DC:

40 A

Redundanzfähigkeit:

nein

Breite:

50 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

125 mm

Flexible Montage durch einfaches Aufrasten auf die Tragschiene. Robustes Design.