Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2907720 QUINT4-DIODE/48DC/2X20/1X40 ALIMENTATORE - 2907720

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Max. Ausgangsstrom bei DC - 40 A

  • Redundanzfähigkeit - nein

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 130 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626231396

Artikelnummer

PHC2907720

Herstellernummer

2907720

Hersteller

PHC

Art der Eingangsspannung:

DC

Max. Ausgangsstrom bei DC:

40 A

Redundanzfähigkeit:

nein

Breite:

50 mm

Höhe:

130 mm

Tiefe:

125 mm

Durchgängige Redundanz bis zum Verbraucher.