PHOENIX CONTACT - PHC2907752 QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40 MOD. RIDONDA - 2907752

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 12...24 V
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 18...28 V
Packung
1 ST
EAN
4055626231907
Artikelnummer
PHC2907752
Herstellernummer
2907752
Hersteller
PHC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom 1:
40 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
12...24 V
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
18...28 V
Kurzschlussfest:
ja
Stabilisiert:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Breite:
32 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
130 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
125 mm
Höhe:
130 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Wandmontage möglich:
nein





