Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2908203 TTC-6P-2X1-48DC-UT-I SCARICATORE - 2908203

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung DC - 48...48 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA

  • Höchste Dauerspannung DC - 53 V

  • Nennlaststrom - 0.22 A

  • Schutzpegel Ader/Erde - 80 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626282886

Artikelnummer

PHC2908203

Herstellernummer

2908203

Hersteller

PHC

Nennspannung DC:

48...48 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Höchste Dauerspannung DC:

53 V

Nennlaststrom:

0.22 A

Schutzpegel Ader/Erde:

80 V

Grenzfrequenz:

1.7 MHz

Montageart:

sonstige

Anschluss 1:

Klemme

Ableiterüberwachung:

ja

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Platzsparende Installation durch schmale Baubreite von 6,2 mm. Signalisierung ohne zusätzliche Hilfsenergie dank mechanischer Statusanzeige. Optionales Fernmeldemodul überwacht bis zu 40 Artikel ohne zusätzliche Verdrahtung. Keine Beeinflussung des Signals bei Wartungsarbeiten dank impedanzneutralem Stecken und Ziehen der Schutzstecker. Fehlerfreies austauschen von Schutzsteckern dank Kodierung. Sicheres Verhalten bei Überlast durch integrierte Abtrennvorrichtung.