PHOENIX CONTACT - PHC2908215 RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG MOD. PORTAREL - 2908215

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 19.2...26.4 V
Komplettgerät mit Sockel - ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Packung
1 ST
EAN
4055626289151
Artikelnummer
PHC2908215
Herstellernummer
2908215
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
19.2...26.4 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit zwangsgeführten Kontakten:
ja
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
16.3 mm
Höhe:
97.21 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20


