PHOENIX CONTACT - PHC2908496 VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 Mod. trasmis. - 2908496

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Polzahl - 50
Bemessungsspannung - 60 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4055626357690
Artikelnummer
PHC2908496
Herstellernummer
2908496
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
60 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Bemessungsstrom:
1 A
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Tiefe:
63 mm
Breite:
97.7 mm
Höhe:
75.8 mm


