Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2908729 TTC-6-LCP ACCESSORI - 2908729

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2908729 TTC-6-LCP ACCESSORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626348278

Artikelnummer

PHC2908729

Herstellernummer

2908729

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Enddeckel als Abschluss einer Klemmenreihe TERMITRAB complete TTC-6...