PHOENIX CONTACT - PHC2908773 UM122-SEFE/L PORTA SCHEDA - 2908773

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tragschienenmontage möglich - nein
Wandmontage möglich - nein
Höhe - 33.5 mm
Farbe - grün
Tiefe - 127.5 mm
Packung
10 ST
EAN
4017918160692
Artikelnummer
PHC2908773
Herstellernummer
2908773
Hersteller
PHC
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Höhe:
33.5 mm
Farbe:
grün
Tiefe:
127.5 mm
Seitenelement, links, mit Fuß, Breite: 5 mm, Länge: 122 mm, zur Montage auf Tragschiene NS 32, oder NS 35/7,5


