Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2909471 UM122-FE PORTA SCHEDA - 2909471

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2909471 UM122-FE PORTA SCHEDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tragschienenmontage möglich - nein

  • Wandmontage möglich - nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grün

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918171674

Artikelnummer

PHC2909471

Herstellernummer

2909471

Hersteller

PHC

Tragschienenmontage möglich:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grün

UM 122 FE Fußelement, für UM 122 Strangprofilgehäuse