PHOENIX CONTACT - PHC2909653 PLC-RSC-230UC/21/MS RELE CON PULSANTE PR - 2909653

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 179.4...264.5 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 179.4...264.5 V
Komplettgerät mit Sockel - ja
Packung
10 ST
EAN
4055626377889
Artikelnummer
PHC2909653
Herstellernummer
2909653
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
179.4...264.5 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
179.4...264.5 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
179.4...264.5 V
Breite:
6.12 mm
Höhe:
80 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
94 mm
Schutzart (IP):
IP20