Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2910587 ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/240W/EE ALIMENTAT - 2910587

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2910587 ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/240W/EE ALIMENTAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626464404

Artikelnummer

PHC2910587

Herstellernummer

2910587

Hersteller

PHC

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

10 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

100...240 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

240 W

Stabilisiert:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 2:

10 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 3:

10 A

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

10 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Max. Ausgangsstrom 2:

10 A

Max. Ausgangsstrom 3:

10 A

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

273.22 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Breite:

60 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

123.6 mm

Direktmontage möglich:

ja

Tiefe:

117.6 mm

Höhe:

123.6 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

60

SIL nach IEC 61508:

ohne

Schutzart (NEMA):

1

Alimentatore ESSENTIAL POWER switching per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC / 240 W