Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2910588 ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/480W/EE ALIMENTATO - 2910588

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2910588 ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/480W/EE ALIMENTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 20...20 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626463391

Artikelnummer

PHC2910588

Herstellernummer

2910588

Hersteller

PHC

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

20...20 V

Max. Ausgangsstrom 1:

20 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

100...240 V

2. Ausgangsspannung:

22...22 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

480 W

Stabilisiert:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 2:

20 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 3:

20 A

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

20 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Max. Ausgangsstrom 2:

20 A

Max. Ausgangsstrom 3:

20 A

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

523.27 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Breite:

85.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

123.6 mm

Direktmontage möglich:

ja

Tiefe:

128.5 mm

Höhe:

123.6 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Einbaubreite:

85.5 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (NEMA):

1

Alimentatore ESSENTIAL POWER switching per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC / 480 W