PHOENIX CONTACT - PHC2911058 ST-OE3- 24DC/ 48DC/100 OPTOACC. DI POTEN - 2911058

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 21.6...26.4 V
Ausgangsspannung - 8...48 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.1 A
Mit LED-Anzeige - ja
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Packung
10 ST
EAN
4017918079482
Artikelnummer
PHC2911058
Herstellernummer
2911058
Hersteller
PHC
Eingangsspannung:
21.6...26.4 V
Ausgangsspannung:
8...48 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Steckbares Eingabe-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 8 - 48 V DC/max. 100 mA, steckbar auf Grundklemmenblöcke






