PHOENIX CONTACT - PHC2914563 UM100-PROFIL 100CM PROFILATO - 2914563

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäuseart - offen
Tragschienenmontage möglich - nein
Wandmontage möglich - nein
Breite - 1000 mm
Höhe - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
4017918959159
Artikelnummer
PHC2914563
Herstellernummer
2914563
Hersteller
PHC
Gehäuseart:
offen
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Breite:
1000 mm
Höhe:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäuse anreihbar:
ja
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grün
Tiefe:
122.6 mm


