PHOENIX CONTACT - PHC2914822 ME 35 UTG TBUS KMGY BASE CUSTODIA - 2914822

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 35 mm
Höhe - 114.5 mm
Tiefe - 99 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4017918964627
Artikelnummer
PHC2914822
Herstellernummer
2914822
Hersteller
PHC
Breite:
35 mm
Höhe:
114.5 mm
Tiefe:
99 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Tragschienenmontage möglich:
nein
RAL-Nummer:
7035
Breite in Teilungseinheiten:
0
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Wandmontage möglich:
nein
Mit Lüftungsöffnungen:
nein
Werkzeuglose Montage. Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm bis 90 mm,modular erweiterbar.


