Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2915795 UM 25-PROFIL 100CM PROFILATO - 2915795

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2915795 UM 25-PROFIL 100CM PROFILATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tragschienenmontage möglich - nein

  • Wandmontage möglich - nein

  • Breite - 1000 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grün

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356178686

Artikelnummer

PHC2915795

Herstellernummer

2915795

Hersteller

PHC

Tragschienenmontage möglich:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Breite:

1000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grün

Tiefe:

25 mm

Aufbaugehäuse, Länge: 1000 mm, Unterteil, Farbe: grün, Breite: 1000 mm, Hinweis: benötigte Profillänge = Leiterplattenlänge - 3 mm