PHOENIX CONTACT - PHC2920612 DT-UFB-485/BS ADATTATORE - 2920612

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Höchste Dauerspannung DC - 12 V
Nennlaststrom - 0.38 A
Schutzpegel Ader/Ader - 30 V
Schutzpegel Ader/Erde - 700 V
Packung
1 ST
EAN
4046356155120
Artikelnummer
PHC2920612
Herstellernummer
2920612
Hersteller
PHC
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Höchste Dauerspannung DC:
12 V
Nennlaststrom:
0.38 A
Schutzpegel Ader/Ader:
30 V
Schutzpegel Ader/Erde:
700 V
Grenzfrequenz:
50 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
D-Sub 9-polig
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


