Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2924249 MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP-SP ISOLATORE GA - 2924249

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Eingänge nach NAMUR - 2

  • Anzahl der Kanäle - 2

  • Anzahl der Eingänge, potentialfrei - 2

  • Schaltleistung - 500 VA

  • Anzahl der Ausgangskreise Relais Schließer - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356463683

Artikelnummer

PHC2924249

Herstellernummer

2924249

Hersteller

PHC

Anzahl der Eingänge nach NAMUR:

2

Anzahl der Kanäle:

2

Anzahl der Eingänge, potentialfrei:

2

Schaltleistung:

500 VA

Anzahl der Ausgangskreise Relais Schließer:

2

Anzahl der Ausgangskreise Relais Wechsler:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anzahl der Ausgangskreise Transistor potentialfrei:

0

Anzahl der Ausgangskreise Transistor pnp:

0

Anzahl der Ausgangskreise Transistor npn:

0

Anzahl der Ausgangskreise Transistor antivalent:

0

Anzahl der Ausgangskreise Optokoppler:

0

Eigensicher nach EN 60947-5-6 NAMUR:

ja

Galvanische Trennung zwischen den Eingängen:

nein

Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:

ja

Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang:

ja

Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Breite:

17.5 mm

Höhe:

99 mm

Leistungsaufnahme:

1.9 W

Betriebstemperatur:

-20...60 °C

Gerätebauform:

Einbaugerät

Montageart:

Schnappbefestigung Tragschiene

Tiefe:

114.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bis SIL 2 nach EN 61508. Installation in Zone 2, Zündschutzart "n"(EN 60079-15) zulässig.