Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2924278 MACX MCR-SL-NAM-2T-SP ISOLATORE GALVANIC - 2924278

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - sonstige

  • Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 19.2...30 V

  • Anzahl der Eingänge nach NAMUR - 1

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Anzahl der Eingänge, potentialfrei - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356492089

Artikelnummer

PHC2924278

Herstellernummer

2924278

Hersteller

PHC

Art der Spannungsversorgung:

sonstige

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

19.2...30 V

Anzahl der Eingänge nach NAMUR:

1

Anzahl der Kanäle:

1

Anzahl der Eingänge, potentialfrei:

1

Schaltstrom:

0.005 A

Schaltleistung:

0.8 VA

Anzahl der Ausgangskreise Relais Schließer:

0

Anzahl der Ausgangskreise Relais Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anzahl der Ausgangskreise Transistor potentialfrei:

2

Anzahl der Ausgangskreise Transistor pnp:

2

Anzahl der Ausgangskreise Transistor npn:

0

Anzahl der Ausgangskreise Transistor antivalent:

0

Anzahl der Ausgangskreise Optokoppler:

0

Eigensicher nach EN 60947-5-6 NAMUR:

nein

Galvanische Trennung zwischen den Eingängen:

nein

Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:

ja

Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang:

ja

Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Breite:

12.5 mm

Höhe:

116 mm

Leistungsaufnahme:

0.8 W

Betriebstemperatur:

-20...60 °C

Gerätebauform:

Einbaugerät

Montageart:

Schnappbefestigung Tragschiene

Tiefe:

114.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Installation in Zone 2, Zündschutzart "n"(EN 60079-15) zulässig. Bis SIL 2 nach EN 61508.