PHOENIX CONTACT - PHC2924867 MACX MCR-EX-SL-SD-23-48-LFD Mod. control - 2924867

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Breite - 12.5 mm
Höhe - 112.5 mm
Tiefe - 114.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356635172
Artikelnummer
PHC2924867
Herstellernummer
2924867
Hersteller
PHC
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Breite:
12.5 mm
Höhe:
112.5 mm
Tiefe:
114.5 mm
Eingang: Logik. Ausgang: eigensicher [Ex ia]; Leerlaufspannung > 22,6 V DC; Strombegrenzung > 48 mA. Leitungsfehlererkennung (ein-/ausschaltbar), über Signalkreis und über separaten Fehlermeldeausgang. Transparent für Testimpulse. Sichere galvanische Trennung zwischen Ausgang, Eingang, Versorgung und Fehlermeldeausgang. Steckbare Anschlussklemmen, Schraubanschlusstechnik.


