Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2926519 CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/1,0M CAVO - 2926519

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2926519 CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/1,0M CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 25

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356547017

Artikelnummer

PHC2926519

Herstellernummer

2926519

Hersteller

PHC

Länge:

1 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

25

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Einseitig D-SUB-Buchsen- oder Stiftleiste. Verschraubung: 2 UNC 4-40 Schrauben. Schirmanschluss: Kabel H05V-K 1 mm², schwarz, 0,5 m Länge. Einseitig offenes Ende. 1:1 Verbindung.