Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2926535 CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/2,0M CAVO - 2926535

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2926535 CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/2,0M CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2 m

  • Polzahl - 25

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

  • Geeignet für analoge Signale - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356547024

Artikelnummer

PHC2926535

Herstellernummer

2926535

Hersteller

PHC

Länge:

2 m

Polzahl:

25

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

ja

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Verschraubung: 2 UNC 4-40 Schrauben. Einseitig D-SUB-Buchsen- oder Stiftleiste. Einseitig offenes Ende. 1:1 Verbindung. Schirmanschluss: Kabel H05V-K 1 mm², schwarz, 0,5 m Länge.